衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード55314378 品番EA813AE-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
先端が見やすい両頭スリムタイプ。

仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ アズワン品番65-3893-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする