USB3.1-HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314386 品番USB-CVU3HD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800

USB3.1(3.0)ポートをHDMI出力×2ポートに変換でき、HDMIディスプレイ2台に映像出力ができます。同じ映像の分配出力だけでなく2台のディスプレイを1台のディスプレイのように使う拡張出力にも対応します。(※フルHD解像度以下の場合に限ります)
各ポートとも最大4K(3840×2160@60Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。
HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。
USB3.1(3.0) Gen1対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。

用途USBポートから4K解像度対応のHDMI×2出力、ギガビット通信対応LANポートに変換できるUSB3.1-HDMI+LAN変換アダプタ。 付属品ドライバCD、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)130 使用温度範囲(℃)10〜40 電源バスパワー 適合規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m)0.09 コネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ オス×1/HDMIタイプA(19PIN)メス×2/RJ45ポート×1/(映像出力部)HDMIタイプA(19PIN)メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.3×58.3×19.4 消費電流(mA)約800(最大) 使用環境湿度(%)0〜80 伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 最大接続台数6台 伝送速度(Gbps)5 対応解像度3840×2160(60/30Hz)/3440×1440(60/30Hz)/2048×1152(60Hz)/2048×1080(60Hz)/1920×1200(60Hz)/1920×1080(50/60Hz)/1680×1050(60Hz)/1600×1200(60Hz)/1600×900(60Hz)/1440×900(60Hz)/1400×1050(60/75/85Hz)/1368×768(60Hz)/1366×768(60Hz)/1360×768(60Hz)/1280×1024(60/75Hz)/1280×960(60/85Hz)/1280×800(60Hz)/1280×768(60/75/85Hz)/1280×720(50/60Hz)/1024×768(60/70/75/85Hz)/800×600(56/60/72/75/85Hz)/640×480(60/67/72/75/85Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55314386 USB-CVU3HD3 03086478 USB-CVU3HD5 USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 サンワサプライ USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 サンワサプライ 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする