用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)4.8
色ブラック
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×994
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5