MIW32-32D1S エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32 SMC 55314524

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類(-) Rc フィンガオプション(1) 上下面タップ 注文コード55314524 品番MIW32-32D1S
参考基準価格(税別)¥45,210 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・フィンガオプションなど24種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)32 ポートねじの種類(-) Rc スクレーパ(S) 有 フィンガオプション(1) 上下面タップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする