ブルーLEDマウス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55314639 品番 MA-WBL166R
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウスです。
「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。
左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。

付属品単四乾電池(テスト用)×2 レッド 質量(g)68 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7 分解能2400/1600/1000カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 ボタン数5 連続動作時間340時間 連続待機時間28000時間 通信距離(m)10 読取方式ブルーLED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
パソコン作業

マウスの動きなどは問題なしですが、
ちょうど親指が当たるところが、ゴム無しのただのプラスチックの為、
滑りやすく、ちょうどその上にある『戻る』ボタンを押してしまうのが
不便です。

対象商品:
55314639
2024-03-14
用途:
CAD設計時
テクループ 様 (サービス業)

これまで10種類以上マウスを使用した中で、タッチも軽くて静か、何より私の手に馴染むのが良いです。購入してよかったです。

対象商品:
55314623
2024-07-12
用途:
会社のPC用
製造業

カチカチと言わないので音は静かですが、動きが重いので
なれるのに時間が必要です。サイドのボタンを押してしまいがちです。

対象商品:
55314623
2024-03-21
用途:
NECのノートパソコンを使っていますが操作した訳でもないのに本体キーポードからのポインがでなくなっての事でした。早速くご送付いただき最良の状態で使っています。
サービス業

上記の通りです。
 
 目がわるいのでポイントの操作が暇取って辛いです 御免なさい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする