落下ストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55314684 品番 QL-E97-120
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。
ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。
収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。

用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト 仕様対象物重量:100kg以下/本 材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄 長さ(cm)120 対応機種棚間口120cmに対応 使用環境温度(℃)0〜40 耐震性震度6強

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする