エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの ブルーシート
ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(m):規格:1.8×1.8実寸:約1.75×1.8●厚み(mm):0.19●入数(枚):1●材質:本体:ポリエチレンハトメ:アルミニウム●番手:#2500●ハトメピッチ:約90m●引張強度(N/3cm):270×475●伸度(%):20×13●引裂強度(N):150×200●重量(g/m2):129
注文コード
55314764
品番
EA911AB-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仕様
●サイズ(m):規格:1.8×1.8実寸:約1.75×1.8●厚み(mm):0.19●入数(枚):1●材質:本体:ポリエチレンハトメ:アルミニウム●番手:#2500●ハトメピッチ:約90m●引張強度(N/3cm):270×475●伸度(%):20×13●引裂強度(N):150×200●重量(g/m2):129
色
ブルー
アズワン品番
65-3895-44