難燃シート EA911AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55314825 品番 EA911AE-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

仕様●サイズ(m):規格:2.7×3.6実寸:約2.62×3.51●厚み(mm):0.12●入数(枚):1●材質:本体:ポリエチレンハトメ:アルミまたはプラスティック●番手:#2500●ハトメピッチ:約90cm●引張強度(N/5cm):450×275●伸度(%):21×14●引張強度(N):135×78●重量(g/m2):94 アズワン品番65-3895-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする