サンシェード EA912シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:PMS-LL●サイズ(W×H)mm:1450×950●材質:ポリエステル●重量:190g(収納袋含む) 注文コード55314834 品番EA912-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
フロントガラス用。簡単装着でき、スッキリ収納できます。ドラレコにも対応 ※ドラレコの形状により、取り付けが出来ない場合があります。日射しをしっかりカット!遮光率99%。ワンタッチで広がる、たためる!。ドアポケットにスッキリ収納、ハンドルカバーにもなる収納袋付き。吸盤不使用。吸盤を使用せずに、フロントガラス前面に置き、サンバイザーとハンドルで支えるだけで使用できます。<適合車種> TOYOTA/アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、エスクァイア、エスティマ、クラウンクラスオーバー、ノア、プリウス、プリウスα、プリウスPHEV、BZ4X、MIRAI HONDA/オデッセイ、ステップワゴン、フィット NISSAN/エルグランド、キャラバン、シーマ、セレナ、ノート、ムラーノ MAZDA/CX-60 MITSUBISHI/デリカ D/5 DAIHATSU/メビウス。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:PMS-LL●サイズ(W×H)mm:1450×950●材質:ポリエステル●重量:190g(収納袋含む) アズワン品番65-3895-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする