サンシェード EA912シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:PMS-M●サイズ(W×H)mm:1300×700●材質:ポリエステル●重量:150g(収納袋含む) 注文コード55314859 品番EA912-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
フロントガラス用。簡単装着でき、スッキリ収納できます。ドラレコにも対応 ※ドラレコの形状により、取り付けが出来ない場合があります。日射しをしっかりカット!遮光率99%。ワンタッチで広がる、たためる!。ドアポケットにスッキリ収納、ハンドルカバーにもなる収納袋付。吸盤不使用。吸盤を使用せずに、フロントガラス前面に置き、サンバイザーとハンドルで支えるだけで使用できます。<適合車種> TOYOTA/アリオン、サクシード、スペイド、パッソ、ピクシス エポック・バン、プロボックス、ポルテ、マークX、ヤリス、ヤリスヴィッツ、86、FJ クルーザー、iQ、RAV4(2020年式)、Rush HONDA/ヴェゼル ハイブリッド、N-BOX、N-WGN NISSAN/ウイングロード、オッティ、キックス、ジューク、スカイライン、デイズ、フーガ、モコ、ラティオ、GT-R、NV350 キャラバン MAZDA/フレア、ベリーサ、CX-3 SUBARU/ジャスティ、ステラ、ステラカスタム、スバルBRZ、プレオ、ルクラ、レガシーアウトバック・B4、WRX MITSUBISHI/パジェロ、プラウディア、eK、eKクロス EV DAIHATSU/ウェイク、タント、ハイゼットカーゴ、ビーゴ、ブーン、ミラ、ムーヴ、ムーヴカスタム SUZUKI/イグニス、エスクード、キザシ、スイフト、スペーシア、ソリオバンディット、バレーノ、ワゴンR、MRワゴン LEXUS(レクサス)/CT、GS、IS、LS、LS500 F SPORT、LX、RC。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:PMS-M●サイズ(W×H)mm:1300×700●材質:ポリエステル●重量:150g(収納袋含む) アズワン品番65-3895-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする