曜日別特売
ASB480 オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置) 椿本メイフラン 55315086

 

ASB480 オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置) 椿本メイフラン 55315086
ASB480 オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置) 椿本メイフラン 55315086
ASB480 オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置) 椿本メイフラン 55315086

オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード55315086品番ASB480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。
浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。
後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。
また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。

用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収仕様自動回収式性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G質量(kg)35外形寸法(mm)744.5×388×295使用電圧(V)100(50/60Hz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする