ロールクリーナー(強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55315096 品番EA922B-223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ハンドルは別売りとなっております。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4333●商品名:コロコロハイグレードSC●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):315●芯内径:38mm●用途:カーペット用●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●強力●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●髪の毛、ホコリ、花粉、ダニに●スカットカット アズワン品番65-3896-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする