[単3x4本]オートディスペンサー EA922CWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55315105 品番 EA922CW-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,884
販売価格(税別)
4,440

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ハンドルは別売りとなっております。
消毒液専用。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。ふたを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。

仕様●型番:ESD-09MS●サイズ(mm):83×126×198●電源:単3電池×4本(別売)●タンク容量:約500ml●防水性能:IPX4(防沫形) アズワン品番65-3896-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする