飛沫ブロックスクリーン 幅900mmタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55315147 品番BT010910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コロナウィルス感染拡大対策 安心・安全は飛沫ブロックスクリーン(飛散防止パーテーション・飛沫防止パーテーション)ご活用で安心・安全!
病院・銀行・オフィスのカウンター受付窓口、事務所のデスク周りや商談ブース、食堂・飲食店などのパーテーションとして活躍するウイルスの飛沫感染予防衝立型スクリーンです。
スタンド型なので置くだけで簡易間仕切り設置!必要な時に必要な場所に簡単に移動して設置できます。
透明フィルムはしっかりとした視界を確保し、防炎認定生地(防炎ラベル付)を採用しておりますので、防炎機能、帯電防止機能があり安全です。
組立ても簡単で組立時に下部の開口部の高さも調整可能です(下部の開口部は初回設置時に調整を行なってください)。下部開口部調整可能最小サイズ110mm)のため、受付窓口などの対面する設置環境にあわせて隙間を設けることができます。
スタンド型で開口部が調整可能
商品は日本生産品で、安心してご利用いただけます。
テント業界様向け情報誌でも掲載された商品です。

用途
病院、銀行、オフィスのカウンター、受付窓口、受付カウンター、申請窓口、銀行窓口、病院などの医療機関・薬局窓口、事務所のデスク周りや商談ブースなど。
対面カウンター、食堂・飲食店のテーブル、オフィスや会議室のデスクの間仕切りなど。(商品レジカウンターは除く)
フレーム・スタンド:ホワイト 寸法(幅×高さ)(mm)900×1000 仕様組立式 材質フレーム:アルミ合金・ホワイト電着塗装/スタンド:スチールホワイト塗装/スクリーン:軟質塩化ビニール(0.3mm)防炎・制電防止 型式スタンド型 厚さ(mm)軟質塩化ビニール:0.3 寸法(mm)スタンド部:250 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1000 調整範囲(mm)下部開口部:110〜300 スクリーン防炎・透明・帯電防止
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品は完成品ではなく、組立て式となります。
※透明フィルムには、クスミが発生する場合があります。
※透明フィルムには、設置後しばらくの間、特有の匂いを感じる場合がありますが、人体に影響はありません。
※ウィルスを駆除、予防できる商品ではございません。
※掃除の際は、中性洗剤をご使用ください。
※消毒用アルコール・次亜塩素酸ナトリウムなどで清掃する事ができますが、変色・劣化が生じることがありますので、事前に目立たない部分でテストしてから清掃してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
対面カウンター用
サービス業

使用に問題はございませんが、組み立てに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする