エスコ
エスコの 袋・ラッピング用品
エスコの 紙袋
エスコの 手提袋
カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
仕様
●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:緑●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
注文コード
55315236
品番
EA927SB-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
HRC58〜62以上
仕様
●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:緑●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
アズワン品番
65-3896-77