アルミ枠飛沫防止パーティション AT-23T用下部仕切り板のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55315253 品番AP-23TOP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-23Tの専用下部オプションパーツの仕切り板です。

用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ 色(パネル)透明 パネル厚(mm)3
注意
※馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-23T以外には使用できません。
※ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする