アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55315278 品番 AP-23T+AP-23TOP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションで、下部仕切り板付属したセット品です。
パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性
難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。
仕切り板は取り外し可能です。

用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 仕様自立式 セット内容アルミ枠パーテーション:AP-23T×1セット、仕切り板:AP-23TOP×1枚 材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1116×250×723 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)866×516 色(パネル)透明 パネル厚(mm)3
注意
※ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする