エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの FA用ケーブル
エスコの 固定用ケーブル
ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55315507
品番
EA940AG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,710
販売価格(税別)
¥
26,100
バスケットに入れる
ISO方式のねじプラグゲージです
日本製。2心(白・黒)。
仕様
●定格容量:17A 300V(2.0mm
2
×2心)●長さ(m):50●色:黒●仕上外径:約8.0mm●日本製●2心(白・黒)
アズワン品番
65-3897-81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表