ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●定格容量:17A 300V(2.0mm2×2心)●長さ(m):50●色:灰●仕上外径:約8.0mm●日本製●2心(白・黒) 注文コード55315516 品番EA940AG-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ISO方式のねじプラグゲージです

仕様●定格容量:17A 300V(2.0mm2×2心)●長さ(m):50●色:灰●仕上外径:約8.0mm●日本製●2心(白・黒) アズワン品番65-3897-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする