エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの FA用ケーブル
エスコの 固定用ケーブル
ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●定格容量:12A 300V(1.25mm
2
×2心)●長さ(m):50●色:灰●仕上外径:約7.4mm●日本製●2心(白・黒)
注文コード
55315525
品番
EA940AG-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
仕様
●定格容量:12A 300V(1.25mm
2
×2心)●長さ(m):50●色:灰●仕上外径:約7.4mm●日本製●2心(白・黒)
アズワン品番
65-3897-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表