ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55315534 品番 EA940AG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400

ISO方式のねじプラグゲージです
日本製。2心(白・黒)。

仕様●定格容量:12A 300V(1.25mm2×2心)●長さ(m):50●色:黒●仕上外径:約7.4mm●日本製●2心(白・黒) アズワン品番65-3897-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする