圧縮袋(布団用/アダプタ付/1枚) EA944CRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1枚) 注文コード55315620 品番EA944CR-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4〜5枚のいずれか●材質:本体:ポリエチレン、ナイロンバルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・エラストマースライダー:ポリプロピレンアダプタ:ポリエチレン●入数:1枚 アズワン品番65-3898-25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55315620 EA944CR-52 70279249 EA944CR-18C [布団用]圧縮袋 エスコ [布団用]圧縮袋 エスコ 1パック(1枚) 840 税込924 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする