すき間テープ(防水) EA944KDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 注文コード55315760 品番EA944KD-296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする