エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):4.5●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
注文コード
55315778
品番
EA944KD-297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):4.5●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番
65-3898-58