エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの 補修用テープ
軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):40●長さ(m):2.5●厚さ(mm):0.1●材質:基材:防食コート軟質アルミニウム+ポリエステル粘着剤:アクリル系ヘラ:ポリエチレン
注文コード
55315997
品番
EA944SE-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●幅(mm):40●長さ(m):2.5●厚さ(mm):0.1●材質:基材:防食コート軟質アルミニウム+ポリエステル粘着剤:アクリル系ヘラ:ポリエチレン
アズワン品番
65-3899-10