軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅(mm):60●長さ(m):1.8●厚さ(mm):0.1●材質:基材:防食コート軟質アルミニウム+ポリエステル粘着剤:アクリル系ヘラ:ポリエチレン 注文コード55316006 品番EA944SE-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥523
販売価格(税別)
475
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●幅(mm):60●長さ(m):1.8●厚さ(mm):0.1●材質:基材:防食コート軟質アルミニウム+ポリエステル粘着剤:アクリル系ヘラ:ポリエチレン アズワン品番65-3899-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする