エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) EA947EAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
仕様
●ケーブル径(mm):3〜5●釘サイズ:1.2×20mm●入数:100個●カラー:クリアー●材質:ポリエチレン
注文コード
55316110
品番
EA947EA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●ケーブル径(mm):3〜5●釘サイズ:1.2×20mm●入数:100個●カラー:クリアー●材質:ポリエチレン
アズワン品番
65-3899-41