曜日別特売
L-336AW-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 55316118

 

L-336AW-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 55316118
L-336AW-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 55316118
L-336AW-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 55316118
L-336AW-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 55316118
L-336AW-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 55316118

引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ木製扉用/違い
内容量1個注文コード55316118品番L-336AW-BK-KD
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・木製扉対応です。(裏板必須)
・仕上げは黒色です。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。

用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105タイプ木製扉用/違い仕上黒色取付板厚(mm)20鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
注意
※L-336AWはラッチが付いていません。
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付4桁コンビネーションロック シリンダー交換方法【L-336A】
【Geo.Prince製品取扱説明】引手付4桁コンビネーションロック 操作方法【L-336A】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする