ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ステー
ステンレスアームストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55316258
品番
L-35-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
用途
ガスチャンバー、トランクルーム
付属品
裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本
使用方法
左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応