[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55316417 品番 EA976BY-327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥402
販売価格(税別)
365

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します
通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます
通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます
着脱可能な六角ハンドルが付属しています
ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています
六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です
素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています
お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-12B S IVO●サイズ:100×67×67mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー●重量(g):60●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●中間コーナー部分に使用 アズワン品番65-3900-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする