ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ステー
ステー(天開き用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。M3皿小ネジ小頭
注文コード
55316495
品番
L-501-2-L
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
M3皿小ネジ小頭
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
各種ボックス、機械類
仕上
クロームメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応