ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ステー
ステンレスロータリーステー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55316547
品番
L-50-SUS-2-L
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
用途
各種ボックス、機械類
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上
研磨仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず左右いずれか1本のみを使用し、左右勝手を一緒に使用しないで下さい。