玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55316837 品番 EA981N-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●サイズ(W×D×H)mm:91×35×360(〜1250)●伸縮長:360〜1250mm●リングサイズ:29(W)×26(H)mm●重量:190g●材質:工具鋼 アズワン品番65-3901-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする