エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55316846
品番
EA981N-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:91×35×290(〜730)●伸縮長:290〜730mm●リングサイズ:29(W)×26(H)mm●重量:160g●材質:工具鋼
アズワン品番
65-3901-45