玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55316864 品番 EA981N-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●伸縮長:290〜730mm●リングサイズ:29(W)×26(H)mm●重量:170g●材質:工具鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×290(〜730) アズワン品番65-3901-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする