大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ウエス
大塚刷毛製造の 布ウエス
大塚刷毛製造の 新品布ウエス
マルテー ウエス 厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
55317353
品番
330901 0010
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地のウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
モノタロウではこんなお得な商品も!
白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
仕様
布製ウエス
寸法(cm)
33×44(二つ折仕上げ)
内容量(kg)
1
タイプ
厚手
用途
塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品は工業用ウエスにつき、機械などの清掃や、油類、インキ、塗料等の拭き取り作業以外には使用しないでください。顔や身体等を拭かないでください。