Rename プリント帆布トートショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55317448 品番 RSH80028-KH
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デイリー使いにぴったりな定番デザインと、素材から縫製までこだわって作られた、コスパ優秀な帆布ショルダーバッグ。
持ち手がついているのでトートバッグとしても使用可能♪
分厚く頑丈な粗目の帆布生地をシンプルなデザインで仕上げ、ワンポイントにロゴ組み合わせることで爽やかな印象に。

カーキ 質量(g)406 高さ(cm)32.5 幅(cm)46.5 奥行き(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする