エスコ
エスコの タイヤ・ホイール関連
エスコの 自転車用スポーク
[自転車用]チューブ EA986YEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●規格:HE●サイズ(外径×幅):16"×1.50"/1.75"●バルブ:EV30mm●材質:ブチルゴム
注文コード
55317519
品番
EA986YE-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●規格:HE●サイズ(外径×幅):16"×1.50"/1.75"●バルブ:EV30mm●材質:ブチルゴム
アズワン品番
65-3902-61