エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
グリースニップル(ボタンヘッド/10個) EA991CYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●全長:19.5mm●ねじサイズ:G3/8"●入数:10個●六角対辺:17mm●ボタン径:15mm
注文コード
55317704
品番
EA991CY-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●全長:19.5mm●ねじサイズ:G3/8"●入数:10個●六角対辺:17mm●ボタン径:15mm
アズワン品番
65-3903-17
危険物の類別
非危険物