トップハウス
トップハウスの バッグ・キャップ
トップハウスの バッグ
トップハウスの リュック
Rename 合皮 ビジネスリュック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55317798
品番
RRG90048-BK
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高品質なPUレザーで作成されたシンプルトートリュック!ビジネス色を出し過ぎずフォルムと素材にこだわった、通勤通学からプライベートまで使える万能アイテム!
色
ブラック
質量(g)
560
幅(cm)
30
高さ(cm)
40
奥行き(cm)
5