エスコ
エスコの 換気口
エスコの レジスター
エスコの 角型レジスター
床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
仕様
●外寸(mm):150(H)×300(W)●厚み(mm):8●有効換気面積:178cm2●重量(g):230●入数:2枚●材質:ポリプロピレン樹脂+炭酸カルシウム
注文コード
55317930
品番
EA997MG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●外寸(mm):150(H)×300(W)●厚み(mm):8●有効換気面積:178cm2●重量(g):230●入数:2枚●材質:ポリプロピレン樹脂+炭酸カルシウム
アズワン品番
65-3904-13