ヘルメット EA998シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●用途:飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)●材質:ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂、ヘッドバンド:高圧ポリエチレン樹脂、あごひも:合成繊維●頭サイズ:53〜61cm●ひさし長:約40mm●重量:約380g●カラー:イエロー●付属品:あごひも●入数:1個入り 注文コード55318009 品番EA998AC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです
外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります
ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします
熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します
挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです
外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます
滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します
手の汚れがゲージに付着いたしません
スチロールライナー付。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。深くかぶれて、安定性抜群 軽量タイプです。ニュータイプG型ヘッドバンドを採用していますので、前後のぐらつきもありません。リブ付の為雨が首筋につたわりません。

仕様●用途:飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)●材質:ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂、ヘッドバンド:高圧ポリエチレン樹脂、あごひも:合成繊維●頭サイズ:53〜61cm●ひさし長:約40mm●重量:約380g●カラー:イエロー●付属品:あごひも●入数:1個入り アズワン品番65-3904-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする