内容量1本
仕様●仕様:巻取式(ロック装置付き)、17mm幅アラミド繊維ストラップ、53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)●有効ウエストサイズ:110cmまで●ランヤード長:1,650mm●バックル:スライド式●胴ベルトサイズ:50×1,220mm●耐荷重:100kg●最大自由落下距離:1.8m●落下距離:3.6m●重量:約1,200g●カラー:黒●材質:胴ベルト/ナイロン、フック/鉄●ショックアブソーバ:第一種●軽量穴あきフックを使用●【巻取り装置】フリーとギアの2段階切り替えスイッチ付●JIS T 8165 規格品●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品●巻取式●鉄フック(蛍光反射シール付)
注文コード55318027
品番EA998KB-2