トップハウス
トップハウスの バッグ・キャップ
トップハウスの バッグ
トップハウスの リュック
Rename ナイロン バックインバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
55318446
品番
RKN20026-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カバンの中身の整頓に便利なバッグインバッグ!
色
ブルー
質量(g)
318
高さ(cm)
34.5
幅(cm)
25
奥行き(cm)
0