曜日別特売
- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543

 

- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543
- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543
- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543
- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543
- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543
- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543
- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543
- ピックアップツール LED付 モノタロウ 55318543
モノタロウ

ピックアップツール LED付

(7件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
55318543
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。

用途
狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質
(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)
アルミ
質量(g)
106
電源
ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力
(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)
175~565
寸法(Φ×mm)
21×175
照度(Lx)
約230(50cm時)
LED寿命(時間)
30000
注意
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55318543-27714917SRO-17R- LED伸縮ピックアップツール SOROAD 27714917LED伸縮ピックアップツールSOROAD1個
¥2,398
税込¥2,638
ナショナルブランドの相当品です
55318543-67367247SMB-4R- LEDライト付マグネットバー SK11 67367247LEDライト付マグネットバーSK111本
¥1,998
税込¥2,198
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 車の整備に使用
クロイツェル 様

エンジンルームの奥の方などを照らしたり、マグネットでライトを固定しても使える。
誤ってネジを落とした時なども、重宝します。

対象商品 : 55318543
2023-07-06
用途: 倉庫作業に使用しています。
株式会社筑後物産 様(製造業)

磁石が強力で、くっつきが良く明るくて電球の部分が伸びて曲がるので、隙間や狭いことでも便利です。

対象商品 : 55318543
2023-03-30
用途: 細かい場所の作業等
三才山病院 様(医療・福祉・介護関連業)

非常に明るい。先端に磁石がついているため作業中にネジを落としたりしたときの回収に便利。

対象商品 : 55318543
2022-02-07
用途: 機械のメンテナンス
牧野通信 様(建設業・工事業)

強力な磁石とLEDがついてて、
非常に助かってます。

対象商品 : 55318543
2021-05-27
用途: 隙間の落とし物
株式会社モコ 様(飲食業)

とても使いやすいですが、長さがもう少しあったら、、と思います。
LEDの明るさも、磁石の磁力も必要充分でしたので、フレキシブルの部分あと50ミリ長ければ完璧でした。

対象商品 : 55318543
2021-08-28
用途: 点検作業時に使用

PBで安価な方を使用していましたがすぐにライトが点灯しなくなってしまったのでこちらに換えてみました。
使用感は変わりませんが耐久性はまだ分かりません。
首が伸びて自在に曲がるライトは奥の物を点検するのに便利です。

対象商品 : 55318543
2021-04-18
用途: 自動車整備
有限会社フジオートサービス 様

エンジンルーム内の狭いすき間などを確認作業など。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする