EKI-2701HPI-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 55318997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-2701HPI-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 55318997
EKI-2701HPI-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 55318997
EKI-2701HPI-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 55318997
EKI-2701HPI-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 55318997

産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応

商品レビューを投稿する
内容量1台種類PoE インジェクタ注文コード55318997品番EKI-2701HPI-AE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。
通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。
※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。
・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応
・PSE(電源装置)として機能
・拡張動作温度範囲(-40~75℃)
・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応

種類PoE インジェクタ入力ポートRJ45×1出力ポートRJ45×1消費電力(W)約33.36@24VDC(PoE最大負荷)出力(W)30ポート数2ポートスイッチ無し取付け方法DINレール、壁面取付動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC24~48V(シングル入力、6ピンプラグインターミナルブロック)インターフェイスイーサネット通信速度最大1000Mbps各種認証CUL/CE/FCC通信規格IEEE802.3、802.3u、802.3x、802.3af/at、802.3ab通信距離(m)最大100(ミッドスパン)動作温度範囲(℃)-40~75本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×140×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする