※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-5526I-AE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック) 55319024 EKI-5526I-AE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック) 55319024 EKI-5526I-AE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック) 55319024

非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【冗長化】電源入力DC12〜48Vとフェイル接点搭載 ポート数16ポート 注文コード55319024 品番EKI-5526I-AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・ポート数・関連資料など11種類から選べます 他の種類を見る

EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ
・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、
必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。
・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供
・屋外環境のEMSレベル3保護
・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現)
・Web GUI対応で簡単に設定可能

種別アンマネージド 光ファイバ- ポート数16ポート コネクタRJ45×16 動作温度範囲(℃)-40〜75 仕様【冗長化】電源入力DC12〜48Vとフェイル接点搭載 長さ(mm)120 幅(mm)27 厚さ(mm)84 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/壁面 動作周囲温度(℃)-40〜85 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 入力範囲広範囲(DC8.4〜52.8V)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55319024 EKI-5526I-AE 17291770 EKI-2716EI-A 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック) 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック) 1個 84,980 税込93,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする