RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55319058 品番ADAM-4117-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコネクタなど14種類から選べます 他の種類を見る

【特長】
RS-485シリアル通信対応
▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10〜70°
▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40〜85°
・Modbus RTUプロトコル対応
・多様なI/Oタイプをラインアップ
・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース
【選定ポイント】
・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定
・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力
・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御
・Counter → パルス / 回転計測
-----------------------------【仕様】-------------------------------
ADAM-4017+:8chアナログ入力
ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力
ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力
ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁)
ADAM-4053:16chデジタル入力
ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替)
ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー)
---------------------------------------------------------------------
ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応)
ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流)
ADAM-4118:8ch 熱電対
ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力
ADAM-4168:8ch リレー出力
---------------------------------------------------------------------
【必要ソフトウェアおよびマニュアル】
-----------------------------------------------------
1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。
Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility
▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード)
2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル
アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、
技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。
-----------------------------------------------------

注意
RS-485シリアル通信【ADAM-4000シリーズ】
※モノタロウ商品グループ(07801597):温度計測(熱電対/RTD)、デジタル出力
※モノタロウ商品グループ(05166890):アナログ/デジタル I/O
※モノタロウ商品グループ(02252826):機器 ON/OFF 制御用(リレー出力)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55319058 ADAM-4117-B 77362889 ADAM-4117-C RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック) RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック) 1台 42,980 税込47,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする