※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード55319094
品番ADAM-6051-D
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】
EthernetリモートI/Oモジュール。
制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。
■選ばれる理由■
・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要)
・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応
・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応
・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性)
・TLS対応によるセキュア通信
-------------------------------------------------------------
モジュール一覧
・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO
・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO
・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ
・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ
・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点
・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点
-------------------------------------------------------------
■特長■
・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。
→本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。
・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。
・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。
・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。
・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。
・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用)
備考1:2ポートEthernetおよびDaisy Chain対応モデルはADAM-6200シリーズをご参照ください。(※分散配置・高信頼ネットワーク用途に最適)
備考2:詳しい設定について、ADAM-6000シリーズマニュアルをアドバンテック公式サイトまでお越しいただき、ご確認ください。