※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55319119 品番ADAM-6066-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】
EthernetリモートI/Oモジュール。
制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。
■選ばれる理由■
・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要)
・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応
・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応
・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性)
・TLS対応によるセキュア通信
-------------------------------------------------------------
モジュール一覧
・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO
・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO
・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ
・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ
・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点
・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点
-------------------------------------------------------------
■特長■
・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。
→本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。
・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。
・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。
・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。
・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。
・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用)
備考1:2ポートEthernetおよびDaisy Chain対応モデルはADAM-6200シリーズをご参照ください。(※分散配置・高信頼ネットワーク用途に最適)
備考2:詳しい設定について、ADAM-6000シリーズマニュアルをアドバンテック公式サイトまでお越しいただき、ご確認ください。

入力信号デジタル×6点 インターフェースRJ-45 LAN port×1、10/100 Mbps Ethernet 出力信号- チャンネル間絶縁なし チャネル数12チャンネル 動作温度範囲(℃)-40〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする